比重計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書一般校正 注文コード85464874 品番DME-220H(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)¥255,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は校正証明書・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。分銅内蔵型。

ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600 最小表示(g)0.01 最小表示(比重)0.001/0.01、(体積)0.001/0.01cm3 用途比重計 仕様液体比重測定:オプション、データ取り込み条件:3段階選択、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整 出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備 電源専用ACアダプター 温度範囲(℃)0〜40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正
注意
※屋号がない住所へは配達できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする