AZ-B60KWP(校正書・トレサビリティ体系図付き) 本質安全防爆構造電子はかり AZ-B VIBRA(新光電子) 85465136

本質安全防爆構造電子はかり AZ-B

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1セット注文コード85465136品番AZ-B60KWP(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)¥415,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
防塵・防水型

用途
薬品等の計量
ひょう量(kg)60最小表示(kg)0.01仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信電源【標準型】単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動、(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水構造】単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)5~35表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×654×816湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC19402号(AZ-B) 第TC19712号(AZ-BWP)ひょう量単位kg校正証明書一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする