本質安全防爆構造電子はかり GZV-BR

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(kg)33 最小表示(g)0.1 注文コード85465346 品番GZIII-BR33K(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)¥655,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800
この商品はひょう量・最小表示・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。

ひょう量(kg)33 最小表示(g)0.1 用途薬品等の計量 仕様スパン調整:内蔵校正分銅による手動スパン調整 電源【GZV】AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz、【GZV-B】単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)0〜40 再現性0.1g 表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400 保証期間5年保証 防塵防水性能IP65 風袋引き範囲全ひょう量 直線性±0.3g 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証本質安全防爆構造:第TC18439号(GZV) 第TC18499号(GZV-B) ひょう量単位kg 校正証明書一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする