New Balance Boston

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 85465977 品番 BS-445
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,380
販売価格(税別)
15,800

足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)
熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。
ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。
耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。
反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。
ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の調節が可能です。
袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。
JSAA A種認定品です。

形状ローカット ネイビー サイズ(cm)24.5 規格JSAA A種認定品 製法セメント式 材質(甲被)PU(マイクロファイバー) 機能耐油・耐摩耗性 靴底EVA+ラバー 材質(先芯)樹脂製(ワイド) 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
通勤で履いて
東日本タイル株式会社 様

NBのシューズはとてもおしゃれで街中で履いても違和感なくそのまま現場に履いていきます

対象商品:
44998758
2023-12-15
用途:
建築現場で使用
ハナワ 様 (建設業・工事業)

合皮が初めは硬い感じだけど馴染んでくると履きやすくなる

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする