ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85466126 品番 SUP01 White
参考基準価格(税別)¥33,860 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

デスクトップを革新的に最適化したスタンドアッププラットフォームデザインを採用したミドルタワーケースです。 設置面積を最小限に抑えるだけでなく、完璧なハードウェア互換性と優れた冷却効率を実現しています。 スタンドアッププラットフォームデザインは今までの一般的なケースに比べ接地面積をおさえ、ケース自体のサイズもコンパクトになりました。 容量45リットルというコンパクトなデザインでありながら、考え抜かれたレイアウトで一般的なタワー型ケースに比べ設置面積を最小限に抑えながらハードウェアの互換性を最大限に引き出し、卓越した冷却性能を発揮します。 独立したチャンバー構造でGPUや水冷ラジエーターを直接的に冷却する構造とになっており、フロントにGPUをマウントすることで、直接新鮮な外気を取り込むことが出来、さらに3つの標準搭載された冷却ファンで側面からGPUの熱を排熱します。 フロント、サイド、トップにメッシュパネルを採用しており、フロントから吸気し、サイド、トップから排気するという構造で、効率的に冷却することが可能です。 ラジエーターは側面の第2チャンバーに搭載することで、リア開口部から直接冷気を取り込みCPUの熱をサイドメッシュパネルから効率よく排出します。 GPUを最前面に配置することで、前面のメッシュパネルより新鮮な外気を取り込むことが出来、GPUの熱効率を向上させます。 フロントにGPUがあることで、一般的なケースとは異なる外観を実現し、インパクトのあるユニークな外観を提供します。 増設プロセスを合理化するため、ユーザーフレンドリーなケーブルマネージメントに重点を置いてます。 マザーボードトレイ背面のESPケーブルクリップと複数のベルクロストラップは、背面I/Oポートを塞ぐことなく、シームレスなケーブルマネージメントを容易にします。 背面に外付けされた120mm冷却ファンより新鮮なエアを取り込み、M.2ストレージ、VRMモジュール、メモリなどを直接冷却し、ラジエーターや他の部品に邪魔されることなく、トップメッシュパネルを通して効率的に放熱します。 このケースはmini-ITX/MicroATX/ATXに対応、ATXマザーボードにおいてはバックコネクトデザインにも対応しています。 スタンドアッププラットフォームデザインにより、設置面積を抑えつつもパフォーマンスを追求したい方に最適なケースと言えるでしょう。

ケース形状タワー ホワイト サイズD403.4×W212×H534mm 質量(g)10.65kg 範囲(mm)ラジエーターサポート:サイド 360/280 最大静圧(mmH2O)搭載ファン:2.56 ファン●サポート(サイド1):120mm×3(PWM 120mm×3標準搭載)●サポート(サイド2):120mm×3又は140mm×2●サポート(リア):120mm 素材スチール、強化ガラス(4.0mm厚) 対応マザーボードATX (バックコネクト対応)/Micro ATX/Mini-ITX ドライブベイ●ケージ:2.5インチSSDまたは3.5インチHDD×2●電源シュラウド上部:2.5インチSSD×2 ファン回転速度(min-1[r.p.m])搭載:300〜1800
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする