LL-HS-LCD-360S-WT 水冷クーラー LIAN LI 85466144

LL-HS-LCD-360S-WT 水冷クーラー LIAN LI 85466144
LL-HS-LCD-360S-WT 水冷クーラー LIAN LI 85466144
LL-HS-LCD-360S-WT 水冷クーラー LIAN LI 85466144
LL-HS-LCD-360S-WT 水冷クーラー LIAN LI 85466144
LL-HS-LCD-360S-WT 水冷クーラー LIAN LI 85466144
LL-HS-LCD-360S-WT 水冷クーラー LIAN LI 85466144
LL-HS-LCD-360S-WT 水冷クーラー LIAN LI 85466144

水冷クーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード85466144品番LL-HS-LCD-360S-WT
参考基準価格(税別)¥44,674販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来るサイドマウントデザインを採用した簡易水冷キットです。 最大静圧が高く、光らない高性能ファンを搭載したモデルです。 この革新的なサイドマウントデザインは、水冷チューブはラジエーターの側面にぴったりと貼り付けられており、ケースに取り付けた際にラジエーターがチューブを隠すことで、冷却セットアップ全体がスッキリとした合理的な外観になります。 外観だけでなく性能も妥協せず、Galahad II Trinity Performanceと同等のポンプ性能を持ちながら大幅な小型化を実現しました。 水冷ヘッドに2.88インチの大型LCDを搭載。500ニト、24bitフルカラー、480×480とういう高解像度のIPS液晶を採用しています。 液晶画面のカスタマイズはLIAN LIの統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」でカスタマイズすることが可能です。

タイプラジエーターフィン:Single wave最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3800最大静圧(mmH2O)ファン:5ディスプレイLCDディスプレイタイプ:2.88インチ IPS解像度LCDディスプレイ:480×480ピクセルサイズ(mm)●ファン:124×120×28●ラジエーター:403×124.5×27●ラジエータータイプ:360ブロック寸法(mm)水冷:73.2×73.2×58.6スクリーン輝度:500ニト最大風量(CFM)ファン:73.14ファン回転速度(min-1[r.p.m])200~2500 RPM
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする