80PLUS PLATINUM認証電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(W)●+12Vコンバイン:849.6●+3.3V&+5Vコンバイン:120 注文コード85466196 品番LL-EDGE PLATINUM 850W BK
参考基準価格(税別)¥37,618 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は出力など3種類から選べます 他の種類を見る

L-shapeデザインを採用したユニークな外観の80PLUS Platinum認証フルモジュラーATX電源です。 デュアルチャンバー構造のPCケース専用に設計された革新的なL字型のデザインを採用しました。 セカンドチャンバーに垂直配置した際にプラグインコネクタが外側を向くことで、ケーブルの抜き差しが容易になります。 水冷やUNIFAN、STRIMER PLUSなど、マザーボード上のUSBピンヘッダーを使用するUSBデバイスが多く、マザーボード上のピンが足りず、別途内部USBハブが必要な場合が多かったですが、「EDGE」シリーズはUSB2.0ハブ機能を内蔵。新たにUSBハブを別途用意する必要はありません。 最新の12V-2×6ケーブルが付属しており、12+4ピンの12ピンに色が塗られ、挿し込み漏れを防止しています。 2枚のVGAを扱う場合や、複数のコネクタをもつVGAを使用する場合には最適です。 セミファンレス機構に対応し、搭載された120mmファンは最小のノイズレベルを実現するため、負荷20%までゼロ回転モードで動作します。

サイズW86×H150×D182mm 出力(W)●+12Vコンバイン:849.6●+3.3V&+5Vコンバイン:120 規格対応:Cybenetics ATX 3.1対応 最大出力(W)DC:850 入力周波数(Hz)50〜60 コネクタ●12VHPWR 12+4Pin:1(550mm)●ATX 20+4Pin:1(500mm)●EPS 8Pin/ATX 4+4Pin:2(550mm)●PCIE 6+2Pin:3(550mm) 各種認証80PLUS PLATINUM認証/SYBENETICS PLATINUM認証/PPLP PLATINUM認証 入力電圧100〜240V
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする