曜日別特売
DS360-BK 水冷クーラー CPS 85466284

DS360-BK 水冷クーラー CPS 85466284
DS360-BK 水冷クーラー CPS 85466284
DS360-BK 水冷クーラー CPS 85466284
DS360-BK 水冷クーラー CPS 85466284
DS360-BK 水冷クーラー CPS 85466284
DS360-BK 水冷クーラー CPS 85466284
DS360-BK 水冷クーラー CPS 85466284
DS360-BK 水冷クーラー CPS 85466284
DS360-BK 水冷クーラー CPS 85466284

水冷クーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード85466284品番DS360-BK
参考基準価格(税別)¥21,217販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

PC Cooler「CPS」ブランドの、スクウェアカバーとデュアルチャンバーを採用した360mmラジエーターの水冷CPUクーラーです。 優れたデザインで鏡面と透明感のあるスタイルを実現しました。 最先端のテクノロジーで、デジタルモニターはソフトウェア制御によりCPU温度を表示することができます。 ヘッドユニット内には大・小の空間がある「デュアルチャンバー」構造を採用しました。 大きい空間から小さい空間を通ることで流速を速める「ベンチュリー効果」により、効果的な冷却を実現します。 スクウェアカバーはARGBに対応しており、照明効果の同期が可能です。 幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。 ハイパフォーマンスファン「F5 R120」を搭載しています。 低騒音、低摩擦、長寿命、耐久性な高品質FDBベアリングを採用しました。 最高のパフォーマンスを実現するため、39度の角度をつけた9枚ブレードを装備しています。 空気力学と音響学に最適化され、動作音は目立たないほどの静音性と体験できます。 3Dダイナミックキャリブレーションを構造により、低ノイズ・低振動で安定した動作を実現しました。 ナイロンメッシュスリーブ加工されたラバーチューブは、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。 チューブマネージメントクリップ付属し、ケース内のチューブの取り回しが向上しました。 高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度と熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。 CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。 デジタルモニターを動作させるソフトウェアをダウンロードにて提供しています。

質量(g)1200g(ファン含まず)消費電力(W)TDP:310 WベアリングFDB最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3200±10%ポンプ接続:3ピン騒音レベル(dB(A))ノイズ(最大):28 dB(A)適合ソケットINTEL:LGA115X/1200/1700/20XX、AMD:AM3/AM4/AM5サイズ(mm)●ファン:120×120×25×3基●ラジエーター:396×120×27ポンプサイズ73×73×66.5 mm素材ラジエーター:アルミニウムチューブ長さ(mm)400ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2200RPM±10%(最大)
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする