M.2 SSDケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85466345 品番DSWC1M-3S-IPT
参考基準価格(税別)¥12,649 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

SSDのインフォメーションを表示できる ポータブルM.2 SSDケースです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.33インチIPS液晶にSSDの様々な情報を表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 SSDの製品情報や接続状況、温度なども表示可能で、各種設定することも可能です。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出します。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもSSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大3秒間動作を続け、その間にキャッシュされているデータを内蔵フラッシュメモリへ書き込みしマッピングテーブルをアップデートします。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230M Keyタイプ)がセット可能です。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 透明度の高いガラス製天板に分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。

付属品USB3.2 Type-C - Type-Cケーブル、ドライバー サイズ43.5×43.5×15mm 質量(g)約45g 対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降 対応ドライブ:M.2 M Key/B&M Key 保証期間1年間 環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット SSD対応:NVMe M.2 SSD(Type-2230) 搭載品液晶:1.33型(240×240)IPS液晶
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする