Thermal Grizzly
Thermal Grizzlyの PCパーツ
Thermal Grizzlyの シリコングリス(CPUグリス)
高性能グリス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85466537
品番
T-A-030-R
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
Thermal Grizzly社高性能グリスのスタンダードモデル 扱い易い自作初心者向け 優れた安定特性 塗布用アプリケーター付 再封可能な包装袋 非導電性仕様
色
グレー
容量(mL)
3
使用温度範囲(℃)
-150〜200
内容
パッケージ:本体、塗布用アプリケーター、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)
容量(g)
7.8
粘度
110〜160pas
熱伝導率(W/mk)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。