曜日別特売
STCM-TCFLC ワットチェッカー エスエスエーサービス 85466668

STCM-TCFLC ワットチェッカー エスエスエーサービス 85466668
STCM-TCFLC ワットチェッカー エスエスエーサービス 85466668
STCM-TCFLC ワットチェッカー エスエスエーサービス 85466668
STCM-TCFLC ワットチェッカー エスエスエーサービス 85466668
STCM-TCFLC ワットチェッカー エスエスエーサービス 85466668
STCM-TCFLC ワットチェッカー エスエスエーサービス 85466668

ワットチェッカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード85466668品番STCM-TCFLC
参考基準価格(税別)¥1,628販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

PD対応の有無と流れているワットがわかるType-Cチェッカーです。 L型タイプなので取り回しが便利です。 LEDディスプレイ表示で、急速充電できているか充電状態が一目でわかります。 急速充電できている場合、PDの表示が点灯します。 デジタル表示でリアルタイムの電力と充電状態を確認できます。

サイズ約 縦3cm×横2.3cm×厚み0.7cm質量(g)約5g表示方式電流:ワット(0~100Wまで)適合機器スマートフォン、パソコン、USB Type-C搭載機器対応PD値:100Wまで計測対象PD接続有無端子USB Type-C(メス) - Type-C(オス)
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする