電飾補助フィルム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85466686 品番MMEHSF
参考基準価格(税別)¥673 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

模型内部の光源に近い箇所に貼ることでLEDの拡散反射率を高め、照度の向上や光ムラの軽減が可能ですになるフィルムです。 貼付時に多少のしわが発生しても反射・拡散効果に影響はありません。 短冊状に貼り付けることで複雑な凹面にも対応します。 光源すべての内面に使用することにより効果が得られます。 別途光を拡散させるディフューザーフィルム(MMDFSF)と組み合わせることで、端部まで均一な明るさを保つことが可能です。

材質ポリ塩化ビニル 寸法(mm)約105×148 マットホワイト サイズA6 使用温度範囲(℃)-20〜65 厚さ(μm)140(粘着剤含む) 引張強度(N/25mm)約30 接着剤タイプ:感圧型恒久タイプ 反射率(%)拡散:94.5 伸長率(%)約120
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする