変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の 変換・延長アダプタ
HDMI変換ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85466729
品番
HD6629
参考基準価格(税別)
¥1,375
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
HDMI機器の映像をDVI-D搭載モニターに出力する極細ケーブルです。 DVI-D端子しかないモニターに接続する時に便利です。 極細ケーブルなので、取り回しも楽で邪魔にもなりません。
ケーブル長(m)
約1.8
コネクタ形状
DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス)
加工
金メッキ
メス形状
DVI-D(24+1ピン) - HDMI A
変換タイプ
オス-オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。