Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム)の 記録メディア・メモリー
Verbatim(バーベイタム)の DVD
Verbatim(バーベイタム)の DVD-R
録画用DVD-R VHR12JP 4.7GB インクジェットプリンター対応
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85466887
品番
VHR12JP20SJ1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
TV番組の録画に
用途:録画用
規格:DVD-R
書き込み速度:1-16倍速
レーベル面:インクジェットプリンタ対応
入数
20
タイプ
録画用
構造
片面1層
速度
1-16倍速
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合
容量(GB)
4.7
CPRM対応
対応