Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム)の 記録メディア・メモリー
Verbatim(バーベイタム)の CD
Verbatim(バーベイタム)の CD-R
音楽用CD-R AR80FPJ1 700MB インクジェットプリンタ対応
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85466957
品番
AR80FP20J1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
音楽を聴く、残す
用途:音楽用
規格:CD-R
書き込み速度:1-48倍速 80分録音
レーベル面:インクジェットプリンタ対応
入数
20
タイプ
音楽用
速度
1-48倍速
記憶容量(MB)
700
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合