録画用DVD-R HIDISC HDDR12JCP2TC [2枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85467000 品番HDDR12JCP2TC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

録画用DVD-R[2枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応] HIDISC
一回録画用
記録時間
120分(4.7GB)
対応速度:1〜16倍速対応
レーベル:インクジェットプリンタ対応
印刷範囲:ワイドエリア(23mm-117mm)
CPRM対応
枚数:2枚

タイプ録画用 構造片面1層 速度1-16倍速 レーベル面色ホワイト 入数2 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススリムケース 容量(GB)4.7 CPRM対応対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする