SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85467377 品番SST-ET650-HG-Rev
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

80PLUS GOLD認証
奥行16cm
最低18dBA 14cm冷却ファン
24時間/7日間連続40度の低温動作
現環境に最適なEPSx2に対応

コネクタ仕様
V1.1
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタr (750mm)
4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)
9 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm x 3)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
V1.2
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)
1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)
4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)
9 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm x 3)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
短絡回路保護
出力(W)●+12V コンバイン:636●+3.3V & +5V コンバイン:110 最大出力(W)DC:650 出力密度(W/L)315 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.97 Kg 寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 160 mm (D) 規格ATX 動作温度0℃ 〜 40℃ 入力周波数(Hz)範囲:47〜63 ノイズレベル最小18dBA 効率87% 〜 90%、負荷20% 〜 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 入力電圧90 〜 264 Vrms 冷却システム静音140mmファン MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85467377 SST-ET650-HG-Rev 85468025 SST-DA650-G SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 1台 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする