保護機能・過電流保護
・過出力保護
・過電圧保護
・過熱保護
・過小電圧保護
・短絡回路保護
・無負荷保護
適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V
最大電流 (A) 22A 22A 83.5A 3A 0.3A
最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A
レンジ (%) ±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%
ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
リップル (mVp-p) 30mV 30mV 70mV 40mV 40mV
コネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ
・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ
・6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ
・1 x 12+4ピン 12V-2x6 コネクタ
・12 x SATAコネクタ
・3 x 4ピン周辺用コネクタ
・1 x 4ピンフロッピーコネクタ
その他GPU Support list色白 (非鉛成分塗装)質量(g)2.88 kg備考● このPSUのマザーボードコネクタには6ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。出力(W)●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:1000動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-Aノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音135mm FDB ファン出力密度(W/L)517MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)