曜日別特売
SST-DA750R-GMA-WWW SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 85467465

SST-DA750R-GMA-WWW SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 85467465
SST-DA750R-GMA-WWW SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 85467465
SST-DA750R-GMA-WWW SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 85467465
SST-DA750R-GMA-WWW SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 85467465
SST-DA750R-GMA-WWW SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 85467465
SST-DA750R-GMA-WWW SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 85467465
SST-DA750R-GMA-WWW SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 85467465
SST-DA750R-GMA-WWW SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 85467465
SST-DA750R-GMA-WWW SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 85467465
SST-DA750R-GMA-WWW SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 85467465
SST-DA750R-GMA-WWW SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 85467465

SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード85467465品番SST-DA750R-GMA-WWW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。

保護機能
過電流保護
・過出力保護
・過電圧保護
・短絡回路保護
・過熱保護
・過小電圧保護
適合負荷
範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V
最大電流 (A) 20A 20A 62.5A 3A 0.3A
最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A
レンジ (%) ±3% ±3% +5%-7% ±5% ±8%
ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV
コネクタ仕様
・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ
・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ
・4 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ
・1 x 12V-2x6 コネクタ
・8 x SATAコネクタ
・4 x 4ピン周辺用コネクタ
※ DA750R-GMA/DA750R-GMA-WWW は、PP05-E および PP06 ケーブルと互換性がありません。
出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:100最大出力(W)DC:750安全規格登録番号:SST-AX0750MCGD-C白 (非鉛成分塗装)質量(g)2.08kg寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)規格ATX(PS2)動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm ファン出力密度(W/L)415MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする