SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85467508 品番SST-ST85F-PT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能
80 PLUS Platinum認証の高効率
100%モジュラーケーブル
40℃動作温度での連続出力
クラスをリードするシングル+12Vレール
厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン

その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
過小電圧保護
短絡回路保護
コネクタ仕様
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)
1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)
1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(550mm)
4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm x 4)
12 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mm x 3)
3 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)
ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)2.54 kg 備考SATAケーブル1本に4基のSSDを接続する際は、各ケーブルの+5V出力合計は5Aを超えないようご注意ください。ケーブルの過負荷を防止するには、2本の独立したSATAケーブルへの接続をお勧めいたします。 出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D) 最大出力(W)DC:850 動作温度0℃ 〜 40℃ 入力周波数(Hz)範囲:47〜63 ノイズレベル0 〜 28 dBA 効率89%〜92%、負荷20%〜100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Platinum 入力電圧90V〜264V 冷却システム静音120mmファン 出力密度(W/L)471 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする