その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
過小電圧保護
短絡回路保護
コネクタ仕様
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (400mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (550mm)
2 x 8/6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)
2 x 8/6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)
6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 100mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)0.96 Kg
出力(W)●+12V コンバイン:700●+3.3V & +5V コンバイン:110
寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 100 mm (D)
規格SFX
最大出力(W)DC:700
動作温度0℃ 〜 40℃
入力周波数(Hz)範囲:47〜63
ノイズレベル最小18dBA
効率87% 〜 90%、負荷20% 〜 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Platinum
入力電圧90V 〜 264V
冷却システムシングル92mm FDBファン
出力密度(W/L)882
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)