その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
過小電圧保護
短絡回路保護
コネクタ仕様
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (550mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (550mm)
8 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ ("550mm" x 8)
16 x SATAコネクタ ("600mm / 150mm / 150mm / 150mm" x 4)
6 x 4ピン周辺用コネクタ ("600mm / 150mm / 150mm" x 2)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)3.96 kg
出力(W)●+12V コンバイン:1500●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D)
規格ATX
最大出力(W)DC:1500 (ピーク 1600)
動作温度0℃ 〜 50℃
入力周波数(Hz)範囲:47〜63
ノイズレベル0 〜 36 dBA
効率90% 〜 94%、負荷10% 〜 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Titanium
入力電圧90V〜264V
冷却システム静音135mm ファン
出力密度(W/L)646
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブ PFC ( 全負荷時で PF>0.9 )