曜日別特売
SST-SX1000-LPT SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467657

SST-SX1000-LPT SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467657
SST-SX1000-LPT SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467657
SST-SX1000-LPT SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467657
SST-SX1000-LPT SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467657
SST-SX1000-LPT SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467657
SST-SX1000-LPT SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467657
SST-SX1000-LPT SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467657
SST-SX1000-LPT SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467657
SST-SX1000-LPT SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467657
SST-SX1000-LPT SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467657
SST-SX1000-LPT SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467657

SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード85467657品番SST-SX1000-LPT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター
24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力
クラスをリードする83.3Aシングル+12Vレール
フレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル

その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
短絡回路保護
過熱保護
コネクタ仕様
1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ300mm)
2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ(400mm x 2)
6 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ(400mm / 150mm x3)
8 x SATA コネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 2)
3 x 4周辺用ピンコネクタ( 300mm / 200mm / 200mm)
1 x 4 ピンFloppyコネクタ(100mm)
ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.68 Kg出力(W)●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:1000動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 36 dBA効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinum入力電圧90V ~ 264Vモデル安全性:SST-SX1000-LPT冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)969MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする