その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
短絡回路保護
過熱保護
コネクタ仕様
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)
2 x 8 / 4ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)
4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(”400mm / 150mm” x 2)
8 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 2)
3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.01 Kg
出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 100 mm (D)
規格SFX
最大出力(W)DC:750
動作温度0℃ 〜 40℃
入力周波数(Hz)範囲:47〜63
ノイズレベル最小0dBA
効率89% 〜 92%、負荷20% 〜 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Platinum
入力電圧90V 〜 264V
モデル安全性:SST-SX750-PT
冷却システム1台の92mmデュアルボールベアリングファン
出力密度(W/L)945
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)