適合負荷
範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V
最大電流 (A)20A20A70.5A2.5A0.3A
ピーク電流 (A)////3.0A
最小電流 (A)0A0A0A0A0A
レンジ (%)±3%±3%±3%±3%±10%
ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%
リップル (mVp-p)40mV40mV60mV40mV80mV
コネクタ仕様
・24 / 20ピンマザーボードコネクタ x 1
・8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ x 2
・8 / 6 ピンPCIeコネクタ x 4
・12+4ピン 12VHPWR コネクタ x 1
・SATAコネクタ x 8
・4ピン周辺用コネクタ x 6
・4ピンフロッピーコネクタ x 2
保護機能
・過電流保護
・過出力保護
・過電圧保護
・過熱保護
・短絡回路保護
・無負荷保護
出力(W)●+12V コンバイン:846●+3.3V & +5V コンバイン:110
最大出力(W)DC:850
安全規格登録番号:SST-AX0850MCGD-B
色ブラック (非鉛成分塗装)
質量(g)1.46 kg
寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)
規格ATX(PS2)
動作温度0℃ 〜 40℃
入力周波数(Hz)範囲:47〜63
ノイズレベル18 dBA (最小)
効率87% & <89%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
入力電圧90 〜 264 Vrms
冷却システム静音120mm FDB ファン
出力密度(W/L)471
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)