保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
短絡回路保護
適合負荷
範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V
最大電流 (A)20A 20A 100A 3.0A 0.3A
最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0A
レンジ (%)±3% ±3% ±3% ±5% ±10%
ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
リップル (mVp-p)40mV 40mV 80mV 40mV 80mV
コネクタ仕様
1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ
2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ
4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ
1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ
8 x SATA コネクタ
3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
1 x 4 ピンFloppyコネクタ
その他GPU Support list
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)2.09 kg
出力(W)●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:100
寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D)
規格SFX-L
最大出力(W)DC:1200
動作温度0℃ 〜 50℃
入力周波数(Hz)範囲:47〜63
安全規格登録番号:SST-SL1200MCPT-A
ノイズレベル0 〜 36 dBA
効率89% 〜 91%、負荷20% 〜 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Platinum
入力電圧90 〜 264 Vrms
冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン
出力密度(W/L)1163
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)