その他
・GPU Support list
・Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
・過電流保護
・過出力保護
・過電圧保護
・過熱保護
・短絡回路保護
・過小電圧保護
コネクタ仕様
・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ
・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ
・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ
・1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ
・8 x SATA コネクタ
・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ + 1 x 4 ピンFloppyコネクタ
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.39 kg
備考● このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。
出力(W)●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125
寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D)
規格SFX-L
最大出力(W)DC:1000
動作温度0℃ 〜 50℃
入力周波数(Hz)範囲:47〜63
安全規格登録番号:SST-SX1000-LPT
ノイズレベル0 〜 36 dBA
効率89% 〜 92%、負荷20% 〜 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Platinum
入力電圧90 〜 264 Vrms
冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)