SilverStone 電源 Gemini 800C Platinum 800W 2U CRPS冗長性80 Plus Platinum電源 SST-GM800C-PF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85467718 品番SST-GM800C-PF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

800W+800W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能
2U CRPSフォームファクター: 82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D)
80 Plus Platinum認証
アクティブ PFC (フルレンジ)
日本製電解コンデンサ
ホットスワップ対応設計
便利な引き出しハンドル
PMBus 1.2をサポート

寸法
82mm (W) x 102mm (H) x 259mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)
82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D) (ケース、ブラケットなし)
73.5mm (W) x 39mm (H) x 185mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)
保護機能
過電流保護
過電圧保護
過熱保護
短絡回路保護
適合負荷
範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V
最大電流 (A)25A25A65A3.5A0.8A
最小電流 (A)1A1A1A0.1A0A
レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%
ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%
リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mV
コネクタ仕様
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ
2 x 8ピン EPS / ATX 12Vコネクタ
2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ
6 x SATAコネクタ
6 x 4ピン周辺用コネクタ
1 x 5 ピン PMBus コネクタ
質量(g)3.04 kg 出力(W)●+12V コンバイン:780●+3.3V & +5V コンバイン:170 最大出力(W)DC:800 動作温度0℃ 〜 45℃ 入力周波数(Hz)範囲:47〜63 安全規格登録番号:SST-CS0800FCPT-A ノイズレベル61.5 dBA 効率89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 Plus Platinum 入力電圧90 〜 264V 冷却システム40mm DCファン 出力密度(W/L)1070 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする