SilverStone 500W Flex-ATX 80 PLUSゴールド電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85467736 品番SST-FX500-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

標準Flex ATXフォームファクター対応
80 PLUS Gold認証の高効率
日本製のメインコンデンサ
動作温度40℃での500W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応
クラスをリードするシングル+12Vレール
PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応
厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
アクティブPFC

その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
過出力保護
過電圧保護
短絡回路保護
過熱保護
コネクタ仕様
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)
2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)
4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm / 150mm / 150mm)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm / 150mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (150mm)
ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g)0.96 kg 出力(W)●+12V コンバイン:500●+3.3V & +5V コンバイン:90 寸法81.5 mm (W) x 40.5 mm (H) x 150 mm (D) 規格Flex ATX 最大出力(W)DC:500 動作温度0℃ 〜 40℃ 入力周波数(Hz)範囲:47〜63 ノイズレベル最小20 dBA 効率87%〜90%、負荷20%〜100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 入力電圧90 〜 264 Vrms 冷却システム静音40mmファン 出力密度(W/L)1010 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする