SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85467779 品番SST-HA850R-PMA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応
80 PLUS Platinum認証の高効率
100%モジュラケーブル
50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力
全て日本製電解コンデンサー
超静音120mm FDBファン
準ファンレススイッチ機能装備
180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的

保護機能
・過電流保護
・過出力保護
・過電圧保護
・過熱保護
・短絡回路保護
適合負荷
範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V
最大電流 (A)20A 20A 70.8A 2.5A 0.3A
最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0A
レンジ (%)±5% ±5% +5〜-7% ±5% ±5%
ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
コネクタ仕様
・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ
・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ
・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ
・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ
・12 x SATA コネクタ
・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
・1 x 4 ピンFloppyコネクタ
その他GPU Support list ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:850 動作温度0℃ 〜 50℃ 入力周波数(Hz)範囲:47〜63 安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-C ノイズレベル0 dBA (最小) 効率89% 〜 91%、負荷20% 〜 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Platinum 入力電圧90 〜 264 Vrms 冷却システムシングル 120mm FDBファン 出力密度(W/L)471 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする