SilverStone 80 PLUS Gold 700W TFX 電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85467788 品番SST-TX700-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

標準TFXフォームファクター対応
50℃動作温度での連続出力700W
80 PLUS Gold仕様による高効率
最小18dBAの低動作音80mmファン
シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応
種々の保護回路

その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
短絡回路保護
過小電圧保護
過熱保護
コネクタ仕様
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)
2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm / 150mm)
4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (350mm / 150mm x 2)
6 x SATAコネクタ (350mm / 150mm / 150mm x 2)
2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)
2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm)
ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g)1.49 kg 出力(W)●+12V コンバイン:699.6●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法85mm (W) x 65mm (H) x 175mm (D) 規格TFX 最大出力(W)DC:700 動作温度0 〜 50℃ 入力周波数(Hz)範囲:47〜63 ノイズレベル18 dBA (最小) 効率87% 〜 90% 負荷 20% 〜 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 入力電圧90 〜 264 Vrms モデル安全性:SST-TX700-G 冷却システム静音80mm HYBファン 出力密度(W/L)724 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする