SILVER STONE(シルバーストーン)
SilverStone 600Wミニ冗長性Cybenetics Silver電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
85467797
品番
GM600-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
600+600W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能
1+1冗長性構成
日本製電解コンデンサ
ホットスワップ対応設計
便利な引き出しハンドル
業界をリードする信頼性
その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
色
シルバー
質量(g)
4.1 kg
出力(W)
●+12V コンバイン:588●+3.3V & +5V コンバイン:180
寸法
150mm (W) x 86mm (H) x 199mm (D) (ケース、ブラケットなし) 150mm (W) x 86mm (H) x 212mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)
最大出力(W)
DC:600
動作温度
0℃ ~ 50℃
保護機能
過電流保護
過電圧保護
過熱保護
短絡回路保護
入力周波数(Hz)
範囲:47~63
ノイズレベル
51 dBA
効率
85% &
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
Cybenetics Silver
コネクタ仕様
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ
2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ
3 x SATA コネクタ
6 x 4ピン周辺用コネクタ
1 x 4ピンフロッピーコネクタ
1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター
入力電圧
90 ~ 264V
冷却システム
40mm DCファン
出力密度(W/L)
467
MTBF平均故障間隔
100,000 時間
システム対応
PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)