その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
寸法
150mm (W) x 86mm (H) x 174mm (D) (ケース、ブラケットなし)
150mm (W) x 86mm (H) x 188mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)
140mm (W) x 40mm (H) x 150mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)
保護機能
過電流保護
過電圧保護
過熱保護
過小電圧保護
短絡回路保護
コネクタ仕様
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (470mm)
1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ (470mm)
1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ (470mm)
1 x 6ピン PCIE コネクタ(470mm)
4 x SATA コネクタ(480mm /150mm x 2)
6 x 4ピン周辺用コネクタ(480mm / 150mm / 150mm x 2)
3 x 4ピン周辺用コネクタ, 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(480mm / 150mm / 150mm / 150mm)
1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター (860mm)
2 x 2-Pin アラーム/リセットスイッチコネクタ (860mm)
1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED (860mm)
1 x 赤/白の電源2 LED (860mm)
1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED (860mm)
色シルバー
質量(g)3.87 kg
出力(W)●+12V コンバイン:492●+3.3V & +5V コンバイン:170
最大出力(W)DC:500
動作温度0℃ 〜 50℃
入力周波数(Hz)範囲:47〜63
ノイズレベル51 dBA
効率シングルモジュールで20%〜100%負荷時に85%〜88%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS シルバー
入力電圧90 〜 264V
冷却システム2 x dual 40mm DC fans
出力密度(W/L)446
MTBF平均故障間隔100,000 時間
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)