保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
短絡回路保護
過小電圧保護
適合負荷
範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V
最大電流 (A) 22A 22A 70.8A 3.0A 0.3A
最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A
レンジ (%) ±5% ±5% +5/-7% ±10% ±5%
ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV
コネクタ仕様
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ
2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ
1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ
5 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ
8 x SATAコネクタ
6 x 4ピン周辺用コネクタ
2 x 4ピンフロッピーコネクタ
色ブラック ( 非鉛成分ペイント )
質量(g)2.56 kg
出力(W)●+12V コンバイン:849.6●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 150 mm (D)
規格ATX(PS2)
最大出力(W)DC:850
動作温度0℃ 〜 50℃
入力周波数(Hz)範囲:47〜63
安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-A
ノイズレベル最小0 dBA
効率89% & <91% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Platinum
入力電圧90 〜 264 Vrms
冷却システム静音135mm FDBファン
出力密度(W/L)439
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9全負荷時)