SilverStone 2Uケース対応リダンダント電源 GM600-2UG Cybenetics Gold認証 600W電源 SST-GM600-2UG-V2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85467885 品番SST-GM600-2UG-V2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

600+600W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能
Cybenetics Gold認証
日本製電解コンデンサ
2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)
アクティブPFC (フルレンジ)
ホットスワップ対応設計
便利な引き出しハンドル
業界をリードする信頼性
PMBus 1.2対応

その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
寸法
102mm(W) x 82mm(H) x 231mm(D)(ブラケット付きケース、ハンドルなし)
84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)(ケース、ブラケットなし)
78mm(W) X 39mm(H) X190mm(D)(モジュラーのみ、ブラケットなし)
保護機能
過電流保護
過電圧保護
短絡回路保護
過熱保護
LED
インジケーター:※電源状態:電力系統の状態
すべてのPSUにAC電源がない:OFF
AC存在/スタンバイ出力のみ:赤
DC出力はオンで正常です:緑
停電:赤
コネクタ仕様
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ
2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ
6 x SATAコネクタ
9 x 4ピン周辺用コネクタ
1 x 4ピンフロッピーコネクタ
1 x 2ピン 総合PFDコネクタ
1 x 2ピン PW1コネクタ
1 x 2ピン PW2コネクタ
1 x PM Bus コネクタ
シルバー 質量(g)3.13 kg 出力(W)●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:170 最大出力(W)DC:600 動作温度0℃ 〜 45℃ 入力周波数(Hz)範囲:47〜63 安全規格登録番号:SST-2R0600FCGD-A ノイズレベル最大62.5 dBA 効率87% & <89% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold 入力電圧90V〜264V ファン速度(rpm)22000 冷却システム40mm PWMファン 出力密度(W/L)803 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする