SilverStone Cybenetics Platinum 2050WフルモジュラーATX電源

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85467928 品番SST-HA2050-PT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

奥行き180mmのコンパクト
高密度設計で、設置が容易
Intel ATX12V 2.52サポート
内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現
50℃動作温度での連続出力2050W
非常に柔軟なブラックフラットケーブル
100%モジュラケーブル
GPU 12ピンコネクタ対応

その他
準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
短絡回路保護
コネクタ仕様
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ
2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ
1 x 12ピンGPUコネクタ
18 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ
12 x SATAコネクタ
3 x 4ピン周辺用コネクタ
1 x 4ピンフロッピーコネクタ
ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g)4.34 kg 出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:2050 動作温度0℃ 〜 50℃ 入力周波数(Hz)範囲:47〜63 ノイズレベル最小0 dBA 効率89% % & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum 入力電圧2050W: 200〜240 Vrms | 1650W: 103 〜 264 Vrms モデル安全性:SST-AX2050MCPT-A 冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン 出力密度(W/L)882 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.95全負荷時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする