その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
デュアルボールベアリングファンは、シリアル番号1734以降の製品ロットに使用されています。
シリアル番号が2024で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用。
● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
短絡回路保護
過小電圧保護
過熱保護
コネクタ仕様
V1.1
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)
12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)
3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)
V1.2 (Rev)
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)
1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)
12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)
3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.7 Kg
出力(W)●+12V コンバイン:792●+3.3V & +5V コンバイン:80
寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)
規格SFX-L
最大出力(W)DC:800 (ピーク 850)
動作温度0℃ 〜 40℃
入力周波数(Hz)範囲:47〜63
ノイズレベル0 〜 36 dBA
効率90% 〜 94%、負荷10% 〜 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Titanium
入力電圧90V 〜 264V
冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン
出力密度(W/L)775
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)