SilverStone SX700-G 大容量700W 80PlusGOLDの高効率SFX電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85467980 品番SST-SX700-G-Rev
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

サポートSFXフォームファクタ
最低18 dBAのサイレントランニング92mm FDBファン
全ての日本のコンデンサ
80 PLUS Gold認証による高効率
クラス最高クラスの+ 12Vレール
厳格な±3%の電圧調整と低リップル&ノイズ
100%モジュラケーブル
フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル
デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピン

その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
過電流保護
過電圧保護
過電圧保護
短絡保護
低電圧保護
過熱保護
コネクタ仕様
V1.0
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (400mm)
4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)
8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
V1.1 (Rev)
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)
1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)
4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)
8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.4 Kg 出力(W)●+12V コンバイン:700●+3.3V & +5V コンバイン:110 寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 100 mm (D) 規格SFX 最大出力(W)DC:700 動作温度0℃ 〜 40℃ 入力周波数(Hz)範囲:47〜63 ノイズレベル最小18dBA 効率87% 〜 90%、負荷20% 〜 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 入力電圧90V 〜 264V 冷却システムシングル92mm FDBファン 出力密度(W/L)882 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
注意
※コネクタ対応 (V1.1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする