SilverStone Essentialシリーズ電源 80+BRONZE 550W ATX電源

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85468034 品番SST-ET550-B-Rev
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

24時間無休、40℃で連続出力を提供
低動作音120mmファン
全ブラックフラットケーブル
奥行140mm
現環境に最適なEPSx2に対応

その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
短絡回路保護
コネクタ仕様
V1.1
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(500mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm)
6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)
3 x 4ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
V1.2
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(500mm)
1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm)
6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)
3 x 4ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.49 Kg 出力(W)●+12V コンバイン:504●+3.3V & +5V コンバイン:110 寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D) 規格ATX 最大出力(W)DC:550 動作温度0℃ 〜 40℃ 入力周波数(Hz)範囲:47〜63 ノイズレベル最小18dBA 効率82% 〜 85%、負荷20% 〜 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Bronze 入力電圧90 〜 264 Vrms 冷却システム静音120mmファン 出力密度(W/L)305 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする