カシムラ
カシムラの スマホ/タブレット関連アクセサリ
カシムラの USB充電/データ転送ケーブル
カシムラの Type-Cケーブル
USB充電&同期ケーブル 2m C-C STRONG BK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85468156
品番
AJ-664
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
断線や折曲にダブルで強い!ナイロンメッシュのUSB Type-Cケーブル。
5V3Aのハイパワー充電に対応。
高速充電&データ通信に対応。
UL規格に合格した難燃性材料を採用。
ケーブル長(m)
Type-C:2
色
ブラック
電力(W)
高速充電最大対応:60
本体質量(g)
11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11×6×24