※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全ゴーグル
山本光学の 通気孔無し ゴーグル
保護メガネ 密閉タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85468296
品番
NO.900A CELLULOSE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
密閉タイプです。
顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用。
用途
粉じん発生現場。
薬品、溶剤の取扱い。
紛体の取扱い。
仕様
●メガネ併用可否:○●レンズ交換:○●顔あたりソフト:○
トラスコ品番
253-1372
長さ(mm)
78
幅(mm)
182
材質/仕上
レンズ:セルロース、フレーム:ゴム、バンド:織りゴム
高さ(mm)
92
質量(g)
115
タイプ
密閉タイプ
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
0.6
紫外線カット
○