※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全メガネ
山本光学の 1眼型 メガネ
一眼型保護めがね オーバーグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85468314
品番
SN717PET-AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
メガネ併用可能なオーバーグラスです。
用途
切削、刈払い等の作業。
木工、製材等の作業。
機械操作。
研磨作業。
仕様
●つるの長さ調整:可能●クッションバー:付●ツル調整:○●フロント枠角度調整:可能●メガネ併用:可●上ひさし:付
トラスコ品番
812-2041
長さ(mm)
143〜162
幅(mm)
163
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、クッションバー:エラストマー
高さ(mm)
65
質量(g)
44
規格
JIS T 8147規格品
レンズ色
クリア
フレーム色
ブルー
加工
防傷加工、防曇加工
機能
メガネ併用可能
テンプル色
ブルー
レンズ厚さ(mm)
約2
紫外線カット
○
角度調節
○