※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防災面ヘルメット取付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85468339 品番YF-320A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

視認性の良いアクリル防災面のスタンダードタイプ
面体上部に防護カバー(ひさし)の無いタイプ
眼や顔全体を保護
取り付け可能ヘルメットタイプ:MP型、フラット型、リブ小型

用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など トラスコ品番812-1956 材質/仕上レンズ:アクリル 質量(g)258 タイプひさしなし防災面スタンダードタイプ レンズ色クリア 装着方法ヘルメット取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする