※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の 溶接面・遮光メガネ
山本光学の 遮光メガネ
レーザー光用遮光ゴーグル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85468366
品番
YL-130 ALEXANDRITE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。
度付めがね併用可能です。
用途
レーザー作業
トラスコ品番
812-1975
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー
質量(g)
95
レンズ色
ピンク
適合波長(nm)
750-800-850
レンズ厚さ(mm)
約2.5
注意
※同じレーザー光の名前でも波長が違う場合があります。必ず波長をご確認の上ご使用ください。
※レーザーの種類別対応となります。「使用可能なレーザーの種類」以外のレーザー光に使用しないでください。
※溶接用遮光めがねとして使用しないでください。
※作業中にめがねをはずさないでください。
※直接レーザー光をのぞきこまないでください。