※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の 溶接面・遮光メガネ
山本光学の 遮光メガネ
レーザー光用遮光ゴーグル(一部透過タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85468384
品番
YL-130M VISIBLE LASER DIODE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
1/100減衰 レーザ光一部透過タイプです。
視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。
度付めがね併用可能です。
用途
レーザー作業
トラスコ品番
812-1926
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー
質量(g)
95
レンズ色
ブルー
注意
※整備、調整、光路確認などのために低出力可視光レーザーで短時間のみに有効です。
※同じレーザー光の名前でも波長が違う場合があります。必ず波長をご確認の上ご使用ください。
※レーザーの種類別