※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防災面用 スペアレンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード85468418 品番YF-300(SP)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

対応製品:YF-300、YF-301防災面
面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面
※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。
取り付け可能ヘルメットタイプ:MP型、リブ小型、リブ大型

用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など トラスコ品番859-9565 幅(mm)213 材質/仕上アクリル 高さ(mm)223 質量(g)140 レンズ色クリア 装着方法ヘルメット取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする