※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ひさし・サイド付防災面バブルタイプ スペアレンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード85468427 品番YF-304(SP)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

防災面ヘルメット取付タイプ YF-304用スペアレンズです。

用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など トラスコ品番853-7201 材質/仕上アクリル 質量(g)190 レンズ色クリア 装着方法ヘルメット取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする