※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の シールド(防災面)
山本光学の ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防災面バブルタイプ スペアレンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
85468445
品番
YF-380B(SP)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
防災面ヘルメット取付タイプ YF-380B用スペアレンズです。
用途
薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など
トラスコ品番
853-7204
材質/仕上
アクリル
質量(g)
90
レンズ色
クリア
装着方法
ヘルメット取付