※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
ゴグル型保護めがね YG-503用スペアレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1箱(5枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85468454
品番
YG-503 M(SP)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ゴグル型保護めがね YG-503用スペアレンズ
トラスコ品番
859-9570
材質/仕上
レンズ:アセテート
質量(g)
15
タイプ
ミストレス用
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
0.8