※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全ゴーグル
山本光学の 付属品 ゴーグル
ゴグル型保護めがね YG-5100用スペアレンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85468479
品番
YG-5100AP(SP)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ゴグル型保護めがねYG-5100用スペアレンズです。
トラスコ品番
859-9577
材質/仕上
ポリカーボネート
質量(g)
20
タイプ
AP用
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
1.2